Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY APCD13004SH Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPP 23MG91

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13004SH Cuplaj Push In Acetal White

În stoc
Articol: AF7XPP Model: APCD13004SHCrucea Ref: 23MG91
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
€27.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.1.3 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.94 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.11 / 64 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090

Detalii produs:

    • Straight-Through / Shut-Off (Oprire)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD10004 Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPM 23MG89 APCD100040.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€17.57
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD10006 Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPN 23MG90 APCD100060.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€17.98
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD13006SH Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPQ 23MG92 APCD13006SH1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13004SH Cuplaj Push In Acetal White
€27.24 /unitate