KERN AND SOHN Platforme din seria KFP-V40


Filtru
Înălțime platformă: 950 mm , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
KFP 3000V40M
1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm€7,432.94
B
KFP 600V40SM
200g4Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 950 x 80 mm1000 mm1000 mm€4,507.65
C
KFP 1500V40SM
500g10Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 80 mm1000 mm1000 mm€4,507.65
D
KFP 1500V40M
500g10Kg95 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 95 mm1250 mm1500 mm€5,670.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?