KERN AND SOHN KFP 1500V40SM Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil | CE8KGP

KERN AND SOHN Pod de cântărire KFP 1500V40SM, 1500Kg max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CE8KGP Model: KFP 1500V40SM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,507.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul de cântărire
Valoarea de calibrare500g
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei80 mm
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire1000 x 1000 x 80 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9208
Înălțimea navei (cm)25.95
Lungimea navei (cm)104.81
Lățimea navei (cm)104.81
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
KERN AND SOHN KFP 1500V40M Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil | CE8KGN KFP 1500V40M500g10Kg95 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 95 mm1250 mm1500 mm€5,670.00
KERN AND SOHN KFP 3000V40M Pod de cântărire, 3000Kg Max. Cântărire, citire 1000 g, oțel inoxidabil | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm€7,432.95
KERN AND SOHN KFP 600V40SM Pod de cântărire, 600Kg Max. Cântărire, lizibilitate 200 g, oțel inoxidabil | CE8KHQ KFP 600V40SM200g4Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 950 x 80 mm1000 mm1000 mm€4,507.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Pod de cântărire KFP 1500V40SM, 1500Kg max. Cântărire, citire 500 g, oțel inoxidabil
€4,507.65 /unitate