Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY APCD13006SH Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPQ 23MG92

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13006SH Cuplaj Push In Acetal White

În stoc
Articol: AF7XPQ Model: APCD13006SHCrucea Ref: 23MG92
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
€30.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.1.3 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime2.07 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.1 / 4 "
Tub exterior Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090

Detalii produs:

    • Straight-Through / Shut-Off (Oprire)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD10004 Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPM 23MG89 APCD100040.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€17.57
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD10006 Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPN 23MG90 APCD100060.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€17.98
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD13004SH Cuplaj Push In Acetal White | AF7XPP 23MG91 APCD13004SH1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€27.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD13006SH Cuplaj Push In Acetal White
€30.18 /unitate