Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51580.120.0050 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A1 Grade, 12.0mm Pin Dia. | CG8JAG 41KR70

FABORY M51580.120.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 12 mm, calitate A1, diametru știft de 12.0 mm

În stoc
Articol: CG8JAG Model: M51580.120.0050Crucea Ref: 41KR70
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
€27.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare50
finalizareaSimplu
CalitateA1
Lungime50mm
Diametru nominal12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0459
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51580.120.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 12 mm, calitate A1, diametru știft de 12.0 mm
€27.73 /unitate