A Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 25 ft. , Diametru conductă: 20 " , Material conductă: Vinil, poliester , Material ventilator: Poliamidă armată cu sticlă antistatică , Ecartament: 16 cal. , Finisaj gratar: Cromat , Material grătar: Oţel , Înălțime: 22 1 / 2 " , HP: 1 1/2 CP , Lungime: 19 " , Max. Flux în aer liber: CFM 6837 , Max. RPM: 3450 RPM , Configurație priză NEMA: 20 , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Tip de protecție: Resetare termică, automată , Tip: Rezistență la explozie axială , latime: 22 "