ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Suflantă cu putere mare, rezistentă la explozie, 20 inchi dia., 220 V | AG8FQN

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Suflantă rezistentă la explozie cu putere mare, 20 inchi dia., 220 V

Articol: AG8FQN Model: 9525-50EXE
€5,037.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6A
Conducta Dia.20 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPoliamidă armată cu sticlă antistatică
finalizareaAcoperit cu neopren
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu neopren
Frecvență50/60 Hz
Ecartament16 cal.
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime22 1 / 2 "
HP1 1/2 CP
Lungime19 "
MaterialAcoperit cu pulbere epoxidică
Max. Flux în aer liberCFM 6837
RPM max3450 RPM
Configurare plug NEMA20
Numărul de lame3
Fază1
Tipul de protecțieResetare termică, automată
Temp. RezistenţăPână la 250 de grade. F
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115/230V AC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasfinalizareaVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Suflantă cu putere mare, rezistentă la explozie, 20 inchi, 115 V | AG8FQM 32MZ59 9525-50EX15.4/ 8.4-7.7AAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu neopren115/ 208-230V AC€4,971.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Suflantă rezistentă la explozie cu putere mare, 20 inchi dia., 220 V
€5,037.88 /unitate