HALLOWELL Unitate de depozitare modulară completă


Filtru
Culoare: Negru / Rosu , Certificare verde sau altă recunoaștere: GREENGUARD Aur , Număr de piedestale: (1) 2 uși, (1) 3 sertare , Număr de rafturi: 4 , Adâncime totală: 24 " , Inălțime totală: 78 "
StilModelDimensiuniLățimea totalăCapacitatea raftuluiMaterial raftMaterialul suprafeței de lucruPreț (ex. TVA)
A
FKCOMPLETE-SM-S
78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 lb (dulap) / 575 lb (unitate de raft)Oţel12 ga. Oţel€20,146.62
B
FKCOMPLETE-SM-M
78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 lb (dulap) / 575 lb (unitate de raft)PALLemn tare laminat€20,498.25
C
FKCOMPLETE-LG-M
78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 lb (dulap) / 700 lb (unitate de raft)PALLemn tare laminat€27,268.84
C
FKCOMPLETE-LG-S
78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 lb (dulap) / 700 lb (unitate de raft)Oţel12 ga. Oţel€26,305.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?