SPEEDAIRE Furtun de aer multifuncțional în vrac de 1/4 "250 psi


Filtru
Culoare: Roșu , Diametru interior: 1 / 4 " , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 0.5 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Nitril
StilModelMaterialul de acoperireLungimePreț (ex. TVA)
A
10A216
Chemivic500ft€768.89
B
5W019
Rezistent la ulei de nitril250ft€416.34

Furtun de aer multifuncțional în vrac de 1/4 "250 psi

Furtunurile de aer multifuncționale Speedaire transportă aer comprimat către unelte și echipamente pneumatice. Aceste furtunuri flexibile de aer pot fi tăiate la lungimea dorită, iar la capetele furtunurilor pot fi adăugate fitinguri compatibile pentru a le conecta la unelte și echipamente. Furtunurile sunt derulate și pot fi depozitate pe o bobină pentru a le ține departe atunci când nu sunt folosite. Acceptă fitinguri care sunt instalate cu sertizare, ferule sau cleme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?