HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Unitate de depozitare modulară completă, 210 inch, calibrul 12 | AG9RVZ 22CT73

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Unitate modulară completă de depozitare 210 inch, calibrul 12

În stoc
Articol: AG9RVZ Model: FKCOMPLETE-LG-SCrucea Ref: 22CT73

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26,305.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de depozitare modulară completă
CuloriNegru / Rosu
Dimensiune(1) 78 "H x 24" W x 24 "D, (1) 78" H x 18 "W x 24" D
Dimensiuni78 "H x 48" W x 24 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de piedestale(1) 2 uși, (1) 3 sertare
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală210 "
Capacitatea raftului1450 lb (dulap) / 700 lb (unitate de raft)
Material raftOţel
Adâncimea suprafeței de lucru24 "
Materialul suprafeței de lucru12 ga. Oţel
Lățimea suprafeței de lucru72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 765.315
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)533.4
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de dulapuri de depozitare: 1
    • Număr de unități de rafturi: 1
    • Grosimea suprafetei de lucru: 1-3/4"
    • Dimensiuni piedestal: 32 "H x 24" W x 24 "D

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLățimea totalăCapacitatea raftuluiMaterial raftMaterialul suprafeței de lucruPreț
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Unitate completă de depozitare modulară 168 inch din lemn de esență tare | AG9RVW 22CT70 FKCOMPLETE-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 lb (dulap) / 575 lb (unitate de raft)PALLemn tare laminat€20,498.25
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S Unitate completă de depozitare modulară, 168 inch, calibrul 12 | AG9RVX 22CT71 FKCOMPLETE-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 lb (dulap) / 575 lb (unitate de raft)Oţel12 ga. Oţel€20,146.62
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Unitate completă de depozitare modulară 210 inch lemn de esență tare | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 lb (dulap) / 700 lb (unitate de raft)PALLemn tare laminat€27,268.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Unitate modulară completă de depozitare 210 inch, calibrul 12
€26,305.33 /unitate