HALLOWELL

Din 1903, Hallowell, o parte a List Industries, furnizează produse pentru manipularea materialelor, cum ar fi rafturi și dulapuri pentru utilizare în unități comerciale și industriale. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Manipularea materialului Filtru

Rafturi și rafturi de depozitareVezi tot

  • Rafturi fără șuruburi

    Echipat cu tablă EZ și sârmă din oțel acoperit cu pulbere și unități de pornire și suplimente rezistente pentru a crește spațiul de depozitare și a reduce timpul de instalare. Prezintă stâlpi unghiular pentru a se potrivi birourilor în poziția dorită, nituri grinzi unghiulare pentru a oferi suport pe toate cele patru laturi și suporturi centrale pentru a crește capacitatea de acoperire

  • Accesorii pentru rafturi fără șuruburi

    Include rafturi suplimentare fără șuruburi, benzi de bază închise și separatoare verticale pentru rafturi din oțel laminat la rece cu finisaj acoperit cu pulbere și email copt. Disponibil în capacități de raft variind de la 350 la 1250 lb

  • Rafturi de depozitare în vrac

    Unități de depozitare modulare negru / roșu și bleumarin / gri deschis echipate cu birouri de lucru din lemn laminat / oțel de calibrul 12 și rafturi de depozitare. Caracteristici punți de sârmă / oțel / plăci aglomerate și 3 / 4 / 5 rafturi cu capacități de până la 10500 lb

  • Unități de gunoi Pigeonhole

    Unități de rafturi în formă de cutie concepute cu separatoare verticale și grinzi de stabilizare orizontale pentru a adăuga rezistență și a elimina balansul. Unități de pornire și adăugare din oțel acoperit cu pulbere cu stâlpi de calibrul 14, rafturi de calibru 20 (gri deschis) și laturi de calibrul 18 (albastru marin)

  • Rafturi

    Finisaj cu pulbere antimicrobiană pentru protecție împotriva microbilor și mucegaiului până la 20 de ani. Unități de pornire/adăugătoare de stilouri având bretele de balansare laterale și unități de pornire/adăugătoare închise având panouri laterale, ambele având rafturi cu cleme pentru rafturi

  • Accesorii pentru rafturi

    Nivele de rafturi negre cu construcție din oțel acoperit cu pulbere și cu tablă EZ / sârmă. Disponibil la adâncimi cuprinse între 18 și 48 de inchi, cu capacități de rafturi de până la 10000 lb. Absența bretelelor din spate permite încărcarea față și spate, în timp ce bretele laterale mențin o structură rigidă

Dulapuri de depozitareVezi tot

  • Casete dulapuri

    Dulapuri cu dulapuri montate pe perete și ventilate, echipate cu uși clare, lambriute, solide sau ventilate, pregătite atât pentru încuietori încorporate, cât și pentru lacăte. Plăcuțe de înmatriculare din aluminiu cu hardware de montare inclus. Disponibil în culorile negru-roșu, albastru, gri și albastru marin

  • Dulapuri de stocare în vrac

    Unități de pornire și suplimente pentru dulapuri de depozitare în vrac, asamblate și neasamblate, acoperite cu pulbere, pentru a oferi siguranță și durabilitate. Caracteristici rafturi utilizate ca despărțitori cu deschideri superioare și inferioare ale dulapurilor cu două etaje, spate pentru instalare spate în spate și fund pentru a proteja de umezeală

  • Dulapuri pentru telefoane mobile

    Dulapuri de oțel laminate la rece de culoare gri deschis, acoperite cu o soluție de fosfat de zinc/fier în 7 trepte pentru a inhiba coroziunea, urmată de pulverizarea electrostatică a unei pulberi de amestec personalizat. Disponibil în variante de lacăt, lacăt și lacăt DigiTech

  • Dulapuri de viteze

    Prezintă rame unibody pentru rezistență și durabilitate de neegalat. Dulapuri frontale deschise, complet sudate, concepute pentru a găzdui o mare varietate de echipamente, permițând în același timp o ventilație maximă. Include un raft superior pentru pălării și cârlige pentru haine

  • Accesorii pentru dulapuri

    Include piedestale de bancă, spate și blaturi pentru dulap de depozitare în vrac, baze din față/capăt/laterale/de piedestal, panouri de capăt finisate, tije pentru vestiar și muluri de coroană, rafturi, blaturi și plăcuțe de înmatriculare. Disponibil în variante de oțel inoxidabil, aluminiu, fontă, metal expandat, placaj de mobilier și arțar laminat

  • Dulapuri pentru dulapuri

    Dulapuri Z antimicrobiene, cu cravată neagră, de înaltă securitate, asamblate/neasamblate, pentru copii și garderobă, cu porți cu lambriuri, solide sau ventilate. Adăpostiți încuietori sau lacăte încorporate. Echipat cu balamale, mânere, cârlige, rafturi, tije și picioare. Panourile finisate adaugă rezistență și rigiditate

CabineteVezi tot

  • Accesorii pentru dulapuri

    Includeți seturi de sertare roșii pentru dulap, rafturi gri pentru dulap de depozitare și kituri pentru picioarele dulapului. Acoperite cu pulbere texturată, sertare din oțel de calibrul 14, finisat cu email copt, rafturi din oțel galvanizat de calibrul 12/14/16 și kituri de picioare din oțel galvanizat de calibrul 12, disponibile în lățimi de până la 41.5, 48 și, respectiv, 4 inci

  • Dulapuri mobile de depozitare

    Corpul de calibrul 20 și rafturile de calibrul 22 adaugă rezistență și durabilitate, incluse cu 4 roți pivotante de blocare pentru o mobilitate eficientă. Echipat cu uși solide, cu vedere în siguranță și ventilate cu 180 de grade. leagăn, rafturi reglabile și șosea pentru dulap de garderobă. Blocare pozitivă în 3 puncte pentru siguranță sporită

  • Dulapuri de depozitare

    Dulapuri de depozitare combinate și dulap din tablă de oțel laminată la rece, cu finisaj vopsit cu pulbere. Echipat cu uși la 180 de grade, batante, solide armate, cu vedere în siguranță și ventilate. Dispune de rafturi reglabile de 2 inchi în sus/jos, cu raft cu flanșă triplă în față pentru un plus de rezistență.

  • Dulapuri de perete

    Dulapurile de perete asamblate/neasamblate, disponibile în variante simple și duble, sau uși standard. Fabricat din pergament acoperit cu oțel de calibrul 22, acoperit cu pulbere. Oferit în culori negru și gri. Echipat cu rafturi reglabile de 2 inchi și sistem de blocare în 1 sau 3 puncte. Spatele sunt pre-perforate pentru montare pe perete

Banci de lucru si accesoriiVezi tot

  • Banci de lucru ergonomice

    Banci de lucru din lemn de esență tare laminat (48 / 60 / 72 inci lățime) cu picioare drepte acoperite cu pulbere și o capacitate maximă de manipulare a sarcinii de 4000 lb. Nivelele reglabile pentru picioare asigură stabilizarea pe suprafețe neuniforme

  • Accesorii pentru banc de lucru

    Include extensii de picior de 24 inch, seturi de șină laterale și spate de 60 inch, opritoare spate / capăt, rafturi inferioare de 48/60/72 inch, suporturi de picior de 24/30/36 inch, dulap cu sertare de 2500 lb și piedestale pentru sertare, oțel acoperit cu pulbere sertare și lumini de lucru din aluminiu și benzi de alimentare

  • Blaturi de lucru

    Blaturi de banc de lucru cu margine dreaptă, echipate cu suprafețe de lucru din lemn prelucrat, lemn de esență tare sau oțel. Prezintă finisaj acoperit cu pulbere și etanșat și o capacitate maximă de manipulare a sarcinii de 2500 lb. Disponibil în lățimi de 60 și 72 inchi

  • workbenches

    Bare de oțel de calibrul 14 fixate pe ansamblurile picioarelor pentru a oferi stabilitate laterală și rigiditate generală bancurilor de lucru. Opțiuni de blat stratificat, din PAL de înaltă densitate și blat de lucru din oțel de calibrul 12 cu ansambluri de picioare reglabile pentru suprafețe neuniforme. Capacitate de manipulare a sarcinii de 4000 lb

Containere și containere de depozitareVezi tot

  • Accesorii de perete pentru tablă și lamelă

    Rafturi negre reglabile din tablă de oțel, calibrul 16, cu finisaj texturat acoperit cu pulbere. Montați pe placă pentru un spațiu extins pe raft. Disponibil în lățimi de 22, 30 și 36 inchi, cu o capacitate de încărcare de 50 lb

  • Plăci cu pereți

    Panouri roșii cu găuri rotunde, din calibre 16. Tablă de oțel laminată la rece cu finisaj texturat, acoperit cu pulbere. Ideal pentru atașarea pe părțile laterale ale dulapurilor și dulapurilor Hallowell Fort Knox și aplicațiilor de montare pe perete. Disponibil în lățimi de 22, 60 și 72 inchi

  • Echipamente de depozitare a firelor și tijelor

    Include oțel acoperit cu pulbere bleumarin/gri deschis, demaror cu 3 și 4 axe și suporturi suplimentare pentru tambururi de cablu. Folosit pentru transportul și transportul cablurilor electrice sau cu fibră optică. Unități suplimentare și de pornire de 36 și 48 inchi, disponibile în înălțimi totale de 99 și 123 inchi

Despre HALLOWELL

Catalogul Hallowell include o linie cuprinzătoare de dulapuri, dulapuri, bănci de lucru și coșuri de gunoi. Al brandului dulapuri vestiare au plastic solid HDPE/construcții din tablă de oțel laminată la rece pentru rigiditate antibacteriană și structurală. Aceste dulapuri au uși cu lac/blocare solide pentru o securitate sporită. Bună dulapuri de depozitare combinate au un finisaj antibacterian / vopsit cu pulbere pentru rezistență la coroziune. Aceste dulapuri de depozitare au în plus o construcție de calibrul 20 pentru durabilitate și rezistență la uzură. Sunt echipate cu sistem de blocare in 3 puncte pentru securitate sporita.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Hallowell încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Durham Manufacturing, Justrite și Vestil. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Hallowell disponibile.

Livrarea

Aceste produse Hallowell au dimensiuni mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Rafturi Rivetwell

Rafturile Rivetwell permit o experiență de asamblare fără probleme, oferind în același timp durabilitate care poate rezista la utilizare intensă și poate dura mult timp. Au grinzi de canal sau șuruburi pentru a dubla unghiurile de nituri pentru...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cu ce ​​certificare de siguranță respectă dulapurile de depozitare combinate Hallowell?

Aceste dulapuri de depozitare au obținut certificarea GREENGUARD pentru îndeplinirea unora dintre cele mai exigente standarde de emisii chimice ale terților la nivel global. Această certificare are ca scop reducerea poluării aerului din interior și minimizarea riscurilor de expunere chimică, promovând astfel dezvoltarea unor spații interioare mai sănătoase.

Cum ar trebui să întrețin și să curăț dulapurile mele de depozitare Hallowell?

  • Pentru a curăța dulapurile de depozitare Hallowell, utilizați o soluție blândă de apă și detergent și o cârpă moale sau un burete.
  • Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau a tampoanelor de curățat care pot zgâria sau deteriora finisajul dulapului.
  • Este important să inspectați regulat dulapul pentru semne de uzură și deteriorare și să faceți reparațiile sau înlocuirile necesare cât mai curând posibil pentru a preveni deteriorarea ulterioară.

Cum determin dimensiunea potrivită a dulapurilor de depozitare Hallowell pentru nevoile mele?

  • Pentru a selecta dimensiunea potrivită a dulapului de depozitare Hallowell pentru cerințele dvs., ar trebui să aveți grijă de tipurile de lucruri pe care intenționați să le depozitați și de zona pe care o aveți accesibilă.
  • Poate fi benefic să măsurați locația prevăzută a dulapului și să solicitați sfatul unui specialist Hallowell pentru a determina dimensiunea și aranjamentul optim pentru nevoile dumneavoastră.

Produse exclusive pentru marcă