ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Seria 6000 de truse de tăiat garnituri pentru sarcini grele


Seturile de tăiat garnituri Allpax sunt concepute pentru a crea garnituri de diferite dimensiuni din plută, fibră, cauciuc, plastic, pâslă și alte materiale. Acestea oferă tăieturi precise și lasă margini îngrijite, astfel încât garniturile să formeze o etanșare etanșă.

Filtru
Material bloc: Alamă , Placă de tăiat: Nu , Adâncime de tăiere: 3 / 4 " , Înălțime: 2 1 / 2 " , Lungime: 12 " , Max. Grosimea de lucru: 3 / 4 " , Tip: utilitare ușoare și grele , latime: 9"
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereFolosit pentruNu de pieseSistem de măsurareMaterial corpPreț (ex. TVA)
A
AX6000
13 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€376.27
A
AX6001
25 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€402.11
RFQ
A
AX6002
37 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€422.33
RFQ
A
AX6003
49 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€448.83
RFQ
A
AX6004
61 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€469.45
RFQ

DESCRIERE

  • Seturile de tăiat garnituri de rezistență Allpax din seria 6000 au un bloc de tăiere din alamă premium, cu margini conturate pentru a reduce flambajul materialului de garnitură, oferind tăieturi precise.
  • Acestea au un design ușor de utilizat, care oferă o prindere sigură, confortabilă și o cântar de precizie, sculptat, ușor de citit.
  • Barele lor de extensie din oțel cromate oferă tăieturi de până la 61 de inci în diametru, iar șuruburile hexagonale țin lama de tăiere pentru tăieturi de până la 3/4 de inci în adâncime.
  • Aceste seturi de tăiere a garniturii vin cu o carcasă de depozitare rezistentă, șablon de localizare a găurii pentru șuruburi, șablon de proiectare Dove-Tail și un mâner cu știft central.
  • Aceste seturi de tăiere a garniturii au o placă de tăiat de 18 x 18 inci cu o suprafață de plastic anti-alunecare, neuniformă, care scade frecarea lamei, reduce ruperea și se recuperează după fiecare utilizare.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează tăietorul de garnituri?

Dispozitivele de tăiere a garniturii portabile oferă tăieturi oblice pentru a produce colțuri pe garnituri și etanșări. Ele sunt de obicei folosite pentru finisarea garniturii și pentru a monta garnituri în jurul trapelor și ușilor. Mânerele acestor tăietoare se strâng împreună și își lovesc lama în unghi de baza nicovalei, tăind prin garnitură.

De ce alegem tăietoarele de garnituri Allpax?

Allpax produce echipamente de manipulare a materialelor de sterilizare în camere de retortă și în containere. Linia sa de produse asigură tăierea precisă și de înaltă calitate a articolelor metalice sau nemetalice, lăsând astfel margini curate și ascuțite în carton, spumă, piele, fibre, cauciuc, plastic, plumb și multe alte materiale pentru garnituri.

Care dintre acestea este mai bună - garnituri de plută sau de cauciuc?

Atât pluta, cât și cauciucul funcționează bine, dar se vor scurge într-o chestiune de timp. Totul depinde de cât de bine ai fixat garnitura.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?