Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6000, rezistentă, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 13 inch | AG8XRU

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6000, rezistentă, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 13 inch

În stoc
Articol: AG8XRU Model: AX6000
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
€376.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere garnituri
Material blocAlamă
Material corpAlamă
Finisaj de acoperireCromat
Consiliul de tăiereNu
finalizareaCromat
Tip tăietor de garnituriStil de extensie
Înălţime2 1 / 2 "
Include(6) Lame standard, (6) Lame pentru utilizare grea, (1) Stift central scurt, (1) Stift central mediu, (1) Stift central lung, (1) Stift disc, (1) Stâlp cu știft decalat, ( 1) Stâlp pivotant, (2) Piuliță moletă pentru stâlp pivotant, (1) Buton de tăiere, (1) Ansamblu bloc de tăiere, (1) Depozitare
Lungime12 "
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Diametrul maxim de tăiere13 "
Diametrul minim de tăiere0"
Număr de bucați26
Sistem de măsurareimperial
Tiputilitare ușoare și grele
Folosit pentruAlama, crom, plastic, otel
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.28
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereFolosit pentruNu de pieseSistem de măsurareMaterial corpPreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiat garnituri AX6001, rezistent, standard, 12 x 9 x 2.5 inchi | CH9CAZ AX600125 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€332.33
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiat garnituri AX6002, rezistent, standard, 12 x 9 x 2.5 inchi | CH9CAA AX600237 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€349.04
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6003 Kit tăietor de garnituri, rezistentă, standard, 12 x 9 x 2.5 inchi | CM8YRX AX600349 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€370.93
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6004 Kit tăietor de garnituri, rezistent, standard, 12 x 9 x 2.5 inchi | CH9AKF AX600461 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€387.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6000, rezistentă, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 13 inch
€376.26 /unitate