EATON Întrerupătoare cu carcasă turnată seria EG, cadru EG


Întrerupătoarele cu carcasă turnată din seria Eaton EG sunt ideale pentru utilizarea cu întrerupătoarele de joasă tensiune pentru a oferi protecție la supracurent și la scurtcircuit. De asemenea, ajută la pornirea și oprirea manuală a sarcinilor electrice sau la izolarea echipamentelor electrice pentru întreținere și reparații.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
EGK3160KSG
€2,327.30
RFQ
B
EGK7160KSG
€3,103.86
RFQ
A
EGK3125KSGU9
€4,238.11
RFQ
A
EGK3125KSG
-
RFQ
B
EGK7125KSG
€3,103.86
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste comutatoare constau atât din mecanisme de operare, cât și din mecanisme de declanșare:

Mecanism de operare:

  • Mecanismul de acționare este utilizat pentru a deschide sau închide contactele comutatorului. Dispune de un mâner care este folosit pentru a acționa manual întrerupătorul, împreună cu un set de legături și arcuri care ajută la translatarea mișcării mânerului în mișcarea contactelor.
  • Mânerul poate fi folosit pentru a se roti sau a se deplasa în poziția pornit sau oprit.

Mecanism de declanșare:

  • Mecanismul de declanșare al comutatorului constă dintr-o bandă bimetală care este proiectată să se îndoaie atunci când este expusă la căldură sau curent excesiv.
  • Acest lucru ajută la declanșarea automată a comutatorului în cazul unei stări de supracurent sau scurtcircuit.
  • Include, de asemenea, o bară de declanșare, care este conectată la banda bimetală și mută mecanismul de acționare în poziția oprită atunci când banda este activată.

DESCRIERE

  • Acestea dispun de terminale de linie și sarcină pentru a controla fluxul de electricitate. Aceste terminale sunt realizate din material din oțel inoxidabil, care este foarte rezistent la coroziune și rugină.
  • Aceste întrerupătoare încorporează configurații cu trei și patru poli, cu un curent nominal și o tensiune maximă de 125A și, respectiv, 600Y / 347VAC.
  • Au o carcasă turnată care protejează componentele electrice împotriva prafului, murdăriei, umezelii și altor contaminanți, precum și deteriorărilor mecanice sau impactului.

Standarde și aprobări

  • CE
  • UL
  • IEC
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care este funcția unui comutator cu trei poli?

Întrerupătoarele cu trei poli sunt proiectate pentru a conecta trei conductori diferiți în sisteme de joasă tensiune. Dacă apare o supratensiune în oricare dintre conductori, comutatorul se declanșează și circuitul se deschide pentru a preveni pericolele de incendiu.

Care este avantajul hardware-ului de montare metric?

Hardware-ul metric oferă măsurători precise și standardizate atunci când este necesar. Include șuruburi, șuruburi, piulițe, șaibe și alte elemente de fixare care sunt special concepute pentru a se potrivi cu găuri și componente de dimensiune metrică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?