Pompa electrică hidraulică Enerpac WUD1300B este proiectată pentru a presuriza corpurile de fixare de dimensiuni mici până la mijlocii pentru susținerea lucrărilor. Datorita dimensiunii compacte si usoara, este potrivita pentru aplicatii in care pompa trebuie transportata cu usurinta.
Caracteristici:
- Pompa electrică hidraulică Enerpac WUD1300B vine cu un suport de 10 picioare pentru a controla funcționarea supapei și a motorului.
- Dispune de un rezervor construit din polietilenă de mare impact pentru protecție asigurată, rigiditate excepțională și adaptabilitate ridicată.
- Această unitate este atașată cu un mâner mare, ușor de transportat, pentru a asigura o portabilitate ușoară.
- Oferă funcționare cu două viteze pentru a minimiza timpul de ciclu pentru o productivitate avansată.
- Acest model poate porni la sarcină maximă și include o telecomandă a motorului de 24 VDC pentru siguranța și confortul utilizatorului.
- Este ideal pentru ciclul de lucru intermitent și are o manpă turnată de înaltă rezistență, având un mâner integral pentru a preveni deteriorarea și contaminarea motorului.
Accesorii compatibile:
- Pachete de cuplare pentru acumulator Enerpac AP500: Aceștia găzduiesc atât circuite cu acțiune dublă, cât și cu acțiune simplă și includ o supapă de degajare montată care oferă închidere cu bile pentru a asigura verificarea returului în interiorul unui sistem de conducte.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se întreține o pompă hidraulică electrică?
A.
- Verificați nivelurile de ulei din rezervoarele unității de alimentare.
- Verificați uleiul pentru fluctuații de temperatură.
- Verificați sistemul pentru apă sau murdărie în ulei.
- Verificați dacă există scurgeri.
- Verificați și strângeți clemele și șuruburile de țeavă.
- Verificați valorile de pe manometru.
- Urmăriți sunetele de funcționare ale motorului electric și ale pompei de ulei hidraulic pentru orice modificare.
- Scurgeți toate recipientele de picurare de pe panoul supapei.
- Înainte de a inspecta un articol, curățați-l cu o cârpă pentru a verifica eventualele scurgeri în grupurile de supape.
- Mențineți curate suprafețele rezervoarelor, pieselor și conductelor.
- Întrebați operatorii dacă este necesar vreun service sau întreținere.
Î. Ce fluid este folosit în cilindrii hidraulici?
A. Lichidul hidraulic este un ulei sau un lichid necompresibil utilizat în mașinile și echipamentele hidraulice pentru a transfera puterea. Deși numeroase substanțe pot fi folosite pentru a crea acest fluid hidraulic, acesta este de obicei realizat din minerale, petrol, apă sau materiale sintetice.
Î. Care sunt tipurile de cilindri hidraulici?
A.
- Cilindri cu simplu efect
- Cilindri cu dublă acțiune
- Cilindri telescopici
- cilindri cric
Î. Care este capacitatea rezervorului și presiunea maximă a acestui cilindru hidraulic?
A.
- Capacitate rezervor: 115.5 cu.inch.
- Presiune maximă: 5000 psi
Î. Care este diferența dintre cilindrii cu acțiune simplă și cilindri cu acțiune dublă?
A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă are un singur orificiu. Lichidul hidraulic intră în acest punct și conduce pistonul spre exterior într-o direcție. Există două porturi într-un cilindru cu dublă acțiune. Unul pentru ca cilindrul să fie retras și celălalt pentru ca lichidul hidraulic să intre și să extindă pistonul.