ENERPAC WUD1100B Pompă hidraulică electrică economică, supapă de descărcare, ulei utilizabil de 0.5 galoane | AE6TGH 5UXC7

ENERPAC WUD1100B Pompă hidraulică electrică economică, supapă de descărcare, ulei utilizabil de 0.5 galoane

În stoc
Element: AE6TGH Model: WUD1100BCrucea Ref: 5UXC7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,900.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
aplicațieBenă
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A9.62 "
Dimensiunea B9.62 "
Dimensiunea C14.25 "
Dimensiunea D4"
Dimensiunea E4.72 "
Dimensiunea F8"
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.25 "
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală25 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ulei prima etapă200 cu. în./min.
Debitul de ulei a doua etapă25 cu. în./min.
Fază1
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă5000 psi
Capacitate rezervor116 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei0.5 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.876
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaplicațieFuncția supapeiPreț
ENERPAC WUD1300B Pompă hidraulică electrică economică, supapă de descărcare, ulei utilizabil de 0.5 galoane, 115 V | AE6TGJ 5UXC8 WUD1300BDump and HoldAvansați/ Țineți/ Retrageți€8,735.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC WUD1100B Pompă hidraulică electrică economică, supapă de descărcare, ulei utilizabil de 0.5 galoane
€8,900.71 /unitate