KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria EFC


Filtru
Tip ecran: Segmente LED , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, kg, lb, oz, buc , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunile platformei de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț (ex. TVA)
A
EFC 60K-3
400 x 300 x 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€538.46
B
EFC 30K-3
400 x 300 x 124 mm+/-0.004 kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€538.46
C
EFC 30K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€582.12
D
EFC 60K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.01 kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€582.12
E
EFC 100K-3
500 x 400 x 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€582.12
F
EFC 300K-2
600 x 500 x 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€698.54
G
EFC 100K-3L
600 x 500 x 140 mm+/-0.02 kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€683.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?