Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FS-371-8FO Cuplaj rapid, fără vărsări, 3/8 inch UNF

În stoc
Articol: BX4RKQ Model: FS-371-8FO

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€565.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid fără vărsare
Material corp316 SS
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneUNF
Rata de curgere6 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare2000 Psi
Max. Temperatura de funcționare.400 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-15 grade F
Material sigiliufluorocarbon
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereDimensiune de filetPreț
Cuplaj rapid PARKER FS-501-8FP, fără vărsări, 1/2 inch NPT | BX2JGB FS-501-8FP1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€445.43
RFQ
Cuplaj rapid PARKER FS-371-6FP, fără vărsări, 3/8 inch NPT | BX3ZYQ FS-371-6FP3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "€332.89
RFQ
PARKER FS-1001-16FP Cuplă rapidă, fără vărsări, 1 inch NPT | BX3ZYR FS-1001-16FP1"NPT50 Gal / min1-11 1/2 "€1,077.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FS-371-8FO Cuplaj rapid, fără vărsări, 3/8 inch UNF
€565.19 /unitate