Tip rulment: Bearing , Materialul corpului: Oţel , Dimensiunea roții: 5 "x 2" , Tip rotiță: Rulment cu role, (2) Fixat cu blocare, (2) Pivotant , Material roată roată: Cauciuc termoplastic , Dimensiuni: 42 "x 19" x 16 " , Glisiere pentru sertare: Bearing , Evaluarea taxei: Sarcină ușoară , Mânere: Partea tubulară , Capacitate de incarcare: 300 lbs. , Material: Oţel , Număr de sertare: 3 , Număr de mânere: 2 , Număr de rafturi: 0 , Adâncime totală: 19 " , Dimensiunile per total: 42 "x 19" x 16 " , Inălțime totală: 16 " , Lățimea totală: 42 " , Gamă: 1 la 5 , Stil: Piept intermediar , Material suprafata de lucru: EVA