WESTWARD 49EV14 Cufă intermediară, roșu acoperit cu pulbere, utilizare ușoară, lățime de 42 inchi, adâncime de 19 inchi | CH6KCT

WESTWARD 49EV14 Cufă intermediară, roșu acoperit cu pulbere, utilizare ușoară, lățime de 42 inchi, adâncime de 19 inchi

Articol: CH6KCT Model: 49EV14
€726.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiept intermediar
Tip rulmentBearing
Culoare carcasăRoșu
Finisaj corporalPudră acoperită
Material corpOţel
CuloriRoșu acoperit cu pulbere
Dimensiuni42 "x 19" x 16 "
Culoarea sertaruluiRoșu
Material sertaroţel
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare300 lbs.
Sistem de blocareCu cheie
Numărul sertarelor3
Numărul de mânere2
Adâncimea totală19 "
Dimensiuni de gabarit42 "x 19" x 16 "
Inălțime totală16 "
Lățimea totală42 "
Gamă1 la 5
Capacitate de stocare7203 cu.in.
StilPiept intermediar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerCuloare carcasăCuloriÎnălţimeRating de încărcareSistem de blocareCapacitate de stocareLăţimePreț
WESTWARD 32H848 Cufar intermediar 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Roșu | AC6ACF 32H848Partea rabatabilă-Roșu10.625 "240 lb.Blocare cu cheie internă, cilindrică2287 cu. în.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 32H849 Cufă intermediară 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Negru | AC6ACG 32H849--Negru10.625 "240 lb.Blocare cu cheie internă, cilindrică2287 cu. în.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 32H850 Cufar intermediar 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Albastru | AC6ACH 32H850Partea rabatabilă-Albastru10.625 "240 lb.Blocare cu cheie internă, cilindrică2287 cu. în.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 48RJ72 Comodă ușoară, roșu, 4 sertare, intermediar, înălțime 9-5/8 inchi | AX3MDM 48RJ72Plastic-Roșu9.625 "165 lb.Blocare cheie tubulară1348 cu. în.26.38 "€178.28
RFQ
WESTWARD 49EV15 Cufă intermediară, negru acoperit cu pulbere, utilizare ușoară, lățime de 42 inchi, adâncime de 19 inchi | CH6KCU 49EV15-NegruNegru acoperit cu pulbere--Cu cheie7203 cu.in.-€600.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 49EV14 Cufă intermediară, roșu acoperit cu pulbere, utilizare ușoară, lățime de 42 inchi, adâncime de 19 inchi
€726.64 /unitate