WESTWARD 32H849 Cufă intermediară 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Negru | AC6ACG

WESTWARD 32H849 Piept intermediar 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Negru

În stoc
Element: AC6ACG Model: 32H849

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiept intermediar
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotorRulment cu role, (2) Fixat cu blocare, (2) Pivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
CuloriNegru
ConfiguraţieBanca centrală: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Adâncime16-15/16 "
Capacitatea sertarului80 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaPulbere
Ecartament20 la 22
MânerePartea tubulară
Înălţime10.625 "
Rating de încărcare240 lb.
Sistem de blocareBlocare cu cheie internă, cilindrică
MaterialOţel
Numărul sertarelor3
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare2287 cu. în.
Lăţime26 5 / 16 "
Materialul suprafeței de lucruEVA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.8205
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS9403200030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerCuloare carcasăCuloriÎnălţimeRating de încărcareSistem de blocareCapacitate de stocareLăţimePreț
WESTWARD 32H848 Cufar intermediar 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Roșu | AC6ACF 32H848Partea rabatabilă-Roșu10.625 "240 lb.Blocare cu cheie internă, cilindrică2287 cu. în.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 32H850 Cufar intermediar 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Albastru | AC6ACH 32H850Partea rabatabilă-Albastru10.625 "240 lb.Blocare cu cheie internă, cilindrică2287 cu. în.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 48RJ72 Comodă ușoară, roșu, 4 sertare, intermediar, înălțime 9-5/8 inchi | AX3MDM 48RJ72Plastic-Roșu9.625 "165 lb.Blocare cheie tubulară1348 cu. în.26.38 "€178.28
RFQ
WESTWARD 49EV14 Cufă intermediară, roșu acoperit cu pulbere, utilizare ușoară, lățime de 42 inchi, adâncime de 19 inchi | CH6KCT 49EV14-RoșuRoșu acoperit cu pulbere--Cu cheie7203 cu.in.-€600.53
RFQ
WESTWARD 49EV15 Cufă intermediară, negru acoperit cu pulbere, utilizare ușoară, lățime de 42 inchi, adâncime de 19 inchi | CH6KCU 49EV15-NegruNegru acoperit cu pulbere--Cu cheie7203 cu.in.-€600.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32H849 Piept intermediar 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Negru
€355.55 /unitate