Încălzitoarele electrice fără rezervor Stiebel Eltron sunt proiectate pentru încălzirea instantanee a apei la cerere și pentru a furniza o aprovizionare nelimitată de apă caldă în unitățile comerciale și industriale. Aceste unități sunt controlate hidraulic pentru o funcționare silențioasă și dispun de un mecanism de comutator de debit pentru controlul elementului de încălzire, prevenind incendiul uscat sau defectarea prematură a sistemului. Unele modele au un mecanism avansat de control cu microprocesor pentru monitorizarea continuă a informațiilor de la senzorul de debit, compensând fluctuațiile apei de intrare și debitului și menținând o ieșire constantă a temperaturii apei pentru protecție maximă împotriva opăririi. Alegeți dintr-o gamă largă de încălzitoare electrice fără rezervor cu un singur/multipunct de utilizare, disponibile în dimensiuni ale cablurilor de la 6 la 12 AWG pe Raptor Supplies.