Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3404400018 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 4-40, dimensiune 3/16, buc. 40 | AD7PXX 4FVN2

MICRO PLASTICS 3404400018 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 4-40, dimensiune 3/16, buc. 40

În stoc
Articol: AD7PXX Model: 3404400018Crucea Ref: 4FVN2
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
€6.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului4-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 16 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet4-40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3404400018 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 4-40, dimensiune 3/16, buc. 40
€6.06 /ambalaj