Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu dublă acțiune INGERSOLL-RAND 328B Air 8 inchi 5/32 inch | AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND Slefuitor cu dublă acțiune 328B Air 8 inch 5/32 inch

În stoc
Articol: AE2LHT Model: 328BCrucea Ref: 4Y368
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
€310.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu dublă acțiune
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
Tip de evacuareParte
Viteză gratuită825 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.25
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.5 / 32 "
Lungime totală7 5 / 16 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului8"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăViteză gratuităDiametrul orbitei.Lungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
Slefuitor cu aer INGERSOLL-RAND 311A, regulator reglabil încorporat | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"€189.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Slefuitor cu dublă acțiune 328B Air 8 inch 5/32 inch
€310.45 /unitate