ABILITY ONE Şurubelniţă


Filtru
Finish: Chrome , Capabil Tether: Nu este capabil de legare
StilModelDimensiunea sfaturilorDesign mânerManipulați materialulSfat stilSfat Grup de stilArticolLungime totalăLungime coadăPreț (ex. TVA)
A
5120-01-367-3794
#1Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă7"3"€33.06
B
5120-01-630-6488
#2Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă7 15 / 16 "4"€35.81
C
5120-01-630-6490
#2Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă3.5 "1.5 "€29.22
D
5120-01-367-3800
#4Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă11.5 "6"€49.52
E
5120-01-630-3068
1 / 4 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă7.875 "4"€45.61
F
5120-01-630-3064
1 / 4 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă3.5 "1.875 "€26.87
G
5120-01-367-3798
2mâner de prindere confortabil cu opritor degetul mareAcetat de celulozaPhillips / CrosspointCrosspoint / PhillipsSurubelnita Phillips10-13 / 326"€42.43
H
5120-01-367-3799
3mâner de prindere confortabil cu opritor degetul mareAcetat de celulozaPhillips / CrosspointCrosspoint / PhillipsSurubelnita Phillips116"€43.82
I
5120-01-630-3065
3 / 8 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă12 11 / 16 "8"€53.79
J
5120-01-630-3067
3 / 16 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă6.125 "3"€34.54
K
5120-01-630-3069
5 / 16 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă10 11 / 16 "6"€42.43
L
5120-01-630-3066
7/16Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă14.75 "9.875 "€65.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?