Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Șurubelniță Phillips #4 x 6 inch rotundă cu hexagonal | AH8YLV 39CD97

ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Șurubelniță Phillips #4 x 6 inch rotundă cu hexagonal

În stoc
Articol: AH8YLV Model: 5120-01-367-3800Crucea Ref: 39CD97
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
€49.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic cu Thumb Stop
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală11.5 "
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRotund cu Hex Bolster
Tether capabilNu este capabil de legare
Dimensiunea sfaturilor#4
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilCrosspoint / Phillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip șurubelniță: Phillips

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorDesign mânerManipulați materialulSfat stilSfat Grup de stilArticolLungime totalăLungime coadăPreț
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Șurubelniță Phillips #1 x 3 inch rotund cu hexagonal | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă7"3"€33.07
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Șurubelniță cu crestat 7/16 x 9-7/8 rotund cu hexagonal | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă14.75 "9.875 "€65.67
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Șurubelniță Phillips #2 x 1-1/2 rotundă cu hexagonal | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă3.5 "1.5 "€29.22
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Șurubelniță rotundă de 1/4 x 4 inch cu hexagonal | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă7.875 "4"€45.62
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Șurubelniță Phillips #2 x 4 inch rotundă cu hexagonal | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă7 15 / 16 "4"€35.82
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Șurubelniță cu crestat 1/4 x 1-7/8 rotund cu hexagonal | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă3.5 "1.875 "€26.87
ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Șurubelniță rotundă de 3/16 x 3 inch cu hexagonal | AH8YLY 39CE01 5120-01-630-30673 / 16 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă6.125 "3"€34.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Șurubelniță Phillips #4 x 6 inch rotundă cu hexagonal
€49.51 /unitate