Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5120-01-630-3065 Șurubelniță rotundă de 3/8 x 8 inch cu hexagonal | AH8YMA 39CE03

ABILITY ONE 5120-01-630-3065 Șurubelniță rotundă de 3/8 x 8 inch cu hexagonal

În stoc
Element: AH8YMA Model: 5120-01-630-3065Crucea Ref: 39CE03
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
€50.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic cu Thumb Stop
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală12 11 / 16 "
Lungime coadă8"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRotund cu Hex Bolster
Tether capabilNu este capabil de legare
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.28
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)3.28
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip șurubelniță: Slotat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorDesign mânerManipulați materialulSfat stilSfat Grup de stilArticolLungime totalăLungime coadăPreț
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Șurubelniță Phillips #1 x 3 inch rotund cu hexagonal | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă7"3"€31.85
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Șurubelniță cu crestat 7/16 x 9-7/8 rotund cu hexagonal | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă14.75 "9.875 "€59.27
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Șurubelniță Phillips #2 x 1-1/2 rotundă cu hexagonal | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă3.5 "1.5 "€28.40
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Șurubelniță rotundă de 1/4 x 4 inch cu hexagonal | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă7.875 "4"€41.16
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Șurubelniță Phillips #4 x 6 inch rotundă cu hexagonal | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă11.5 "6"€46.95
ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Șurubelniță Phillips #2 x 4 inch rotundă cu hexagonal | AH8YLW 39CD98 5120-01-630-6488#2Ergonomic cu Thumb StopAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsŞurubelniţă7 15 / 16 "4"€34.36
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Șurubelniță cu crestat 1/4 x 1-7/8 rotund cu hexagonal | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Ergonomic cu Thumb StopAcetatKeystone SlotedcrestatŞurubelniţă3.5 "1.875 "€26.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-3065 Șurubelniță rotundă de 3/8 x 8 inch cu hexagonal
€50.87 /unitate