NIBCO Flanșe


Filtru
Material corp: Cupru turnat , Tipul conexiunii: C x Flanșă , Temp. Gamă: 0 de grade până la 400 de grade F
StilModelArticolPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
K355490
Flanșă---€41.88
RFQ
B
741 2 1 / 2
Flanșă100 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€168.63
C
9405405
Flanșă---€99.72
D
K355720
Flanșă---€23.43
RFQ
E
741 1 1 / 2
Flanșă100 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€98.89
E
741 1 1 / 4
Flanșă105 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€61.19
E
741 3
Flanșă95 psi@100 grade F3.125 "3"€165.69
E
741 2
Flanșă100 psi@100 grade F2.125 "2"€131.94
E
741 1
Flanșă105 psi@100 grade F1.125 "1"€58.27
F
9405805
Flanșă---€495.13
G
9405305
Flanșă---€75.58
H
9405555
Flanșă---€148.55
I
9405605
Flanșă---€158.81
J
9405355
Flanșă---€65.88
K
9405455
Flanșă---€110.47
L
I355290
Flanșă---€47.29
RFQ
M
K355250
Flanșă---€17.69
RFQ
N
K355710
Flanșă---€24.47
RFQ
A
K355500
Flanșă---€34.99
RFQ
O
9405755
Flanșă---€475.69
P
9405505
Flanșă---€121.57
J
9405855
Flanșă---€2,163.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?