DAYTON Ventilatoare de evacuare rezistente, cadru din oțel galvanizat


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Material cadru: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6 , Material elice: Aluminiu turnat
StilModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț (ex. TVA)
A
7AR62
1"3C3101.25 "40 "2.8-2.9 / 1.454C52140 "1WBU5€3,475.96
A
7AR61
1"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€3,441.66
A
7AR55
1.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,946.21
A
7AR70
2"3C3121.5 "54 "4.6-4.8 / 2.41C21154 "1WBU7€5,406.50
A
7AR74
2"3C3131.5 "60 "6.0-5.8 / 2.93C11560 "1WBU8€7,847.74
A
7AR66
2"3C3111.5 "46 "3.2-3.2 / 1.61C21046 "1WBU6€4,851.44
A
7AR64
2"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU6€4,546.75
A
7AR68
2"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€5,624.39
A
7AR78
2"3C3141.75 "66 "9.4-8.5 / 4.23C11666 "1WBU9€10,040.60
A
7AR72
2"3C3131.5 "60 "22.4/11.23C11560 "1WBU8€9,073.43
A
7AR76
2"3C3141.75 "66 "30.0/15.03C11666 "1WBU9€10,418.88

Ventilatoare de evacuare rezistente, cadru din oțel galvanizat

Ventilatoarele de evacuare de rezistență Dayton asigură o ventilație adecvată în instalațiile industriale și comerciale. Aceste elice din aluminiu turnat cu 6 pale ajută la deplasarea unor volume mari de aer la presiuni statice scăzute spre medii, reducând astfel nivelul de zgomot. Rulmenții lubrificabili pentru blocuri oferă o funcționare lină și continuă. În plus, vin cu carcase complet închise, răcite cu ventilator (TEFC), care au un ventilator extern montat pe arbore, protejând motorul de supraîncălzire. Au, de asemenea, un scripete motor cu pas variabil, oferind flexibilitate în viteza ventilatorului pentru a îmbunătăți performanța. Ansamblul complet include un motor, curea și snopi (ambalate separat) și poate fi montat cu ușurință în poziție orizontală sau verticală. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea, disponibile în adâncimi de flanșă de 1.0, 1.25 și 2.0 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?