DAYTON 7AR74 Ventilator de evacuare 54 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CPA

DAYTON 7AR74 Ventilator de evacuare 54 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Element: AF3CPA Model: 7AR74

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,847.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de eșapament greu
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C313
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1.5 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP29,332
CFM @ 0.125-In. SP25,255
Fan RPM419
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C221
Adâncimea flanșei2"
Lățimea flanșei60 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.8 / 2.9
Obturator de perete galvanizat Nr.3C115
Înălţime60 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU8
Max. BHP2.3
Max. Adâncime33.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
CP motor2
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.54 "
Material eliceAluminiu turnat
Diagrama arborelui.1.5 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.22
Venturi Clearance Dia.55 "
Adâncimea Venturi6.5 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBW5
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225.7965
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AR55 24 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,946.20
DAYTON 7AR61 Ventilator de evacuare 36 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€3,441.66
DAYTON 7AR62 Ventilator de evacuare 36 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9 / 1.454C52140 "1WBU5€3,475.97
DAYTON 7AR64 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU6€4,546.76
DAYTON 7AR66 Ventilator de evacuare 42 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2 / 1.61C21046 "1WBU6€4,851.43
DAYTON 7AR68 Ventilator de evacuare 48 inch cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€5,624.39
Ventilator de evacuare DAYTON 7AR70 48 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8 / 2.41C21154 "1WBU7€5,406.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR74 Ventilator de evacuare 54 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€7,847.73 /unitate