DYNAQUIP CONTROLS Supape cu bilă cu acționare electronică
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
Grup de produse cu supapă cu bilă: acționat , Stilul corpului: 2-Way , Conexiune: FNPT , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Montură: Direct , Număr de porturi: 2 , Port: Complet , Sigilii: Viton , Tip tulpină: Dovadă de explozie
Media -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F
3-Piece
115 VAC
Oţel inoxidabil
€1,084.80
Supape cu bilă cu acționare electronică
Supapele cu bilă acționate electronic Dynaquip Controls sunt proiectate pentru controlul presiunii și debitului de apă, aer și uleiuri ușoare în aplicațiile de procesare a alimentelor și a băuturilor. Aceste supape au o construcție din alamă forjată/oțel inoxidabil care elimină șansele de contaminare a fluidului și o etanșare din PTFE/viton pentru a asigura o închidere pozitivă. Acestea sunt mai departe integrate cu un actuator configurabil pentru reglarea precisă a debitului în diferite condiții și sunt disponibile în structuri de supape din 2 și 3 piese pe Raptor Supplies.