Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Supapă cu bilă electronică din alamă 3/4 inch | AA8YZG 1AWD5

DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Robinet electronic cu bilă din alamă 3/4 inch

În stoc
Articol: AA8YZG Model: EHH24ATE20HCrucea Ref: 1AWD5
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
€1,167.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlamă
Stilul corpului2-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiune a apei600 psi
MountDirect
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Evaluat pentruCWP de 600 psi
Material sigiliuViton
Garnituri etansareViton
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F
Structura supapei2-Piece
Voltaj12VDC, 24 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTemperatura ambientală. GamăMaterial de bilăMaterial tulpinăTemp. GamăStructura supapeiVoltajMaterial corpPreț
DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 Supapă cu bilă electronică din alamă 3 inchi | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece115 VACAlamă€5,242.83
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H Supapă cu bilă electronică din alamă 1/2 inch | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,122.52
DYNAQUIP CONTROLS EHH25ATE20H Supapă cu bilă electronică din alamă 1 inch | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,218.11
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Supapă cu bilă electronică Alama | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,450.80
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Supapă cu bilă electronică Alama | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,626.45
DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H Supapă cu bilă electronică din alamă 2 inchi | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăOţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,704.77
DYNAQUIP CONTROLS EHS21AJE20H Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 1/4 inch | AA8ZAD 1AWF7 EHS21AJE20HRTFE-40 grade până la 150 grade FOțel inoxidabil CF8M316 oțel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCOţel inoxidabil€1,205.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Robinet electronic cu bilă din alamă 3/4 inch
€1,167.43 /unitate