DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Supapă cu bilă electronică din alamă 2 inchi | AE8FLL 6CX21

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Supapă cu bilă electronică din alamă de 2 inci

În stoc
Element: AE8FLL Model: 189028B.1Crucea Ref: 6CX21

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,668.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-15 grade până la 150 grade F
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlamă
Stilul corpului2-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei600 psi
MountDirect
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Evaluat pentruCWP de 600 psi
Material sigiliuViton
Material scaunPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F
Structura supapei2-Piece
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTemperatura ambientală. GamăMaterial de bilăMaterial tulpinăTemp. GamăStructura supapeiVoltajMaterial corpPreț
DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 Supapă cu bilă electronică din alamă 3 inchi | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece115 VACAlamă€5,242.83
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H Supapă cu bilă electronică din alamă 1/2 inch | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,122.52
DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Supapă cu bilă electronică din alamă 3/4 inch | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,167.43
DYNAQUIP CONTROLS EHH25ATE20H Supapă cu bilă electronică din alamă 1 inch | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,218.11
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Supapă cu bilă electronică Alama | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,450.80
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Supapă cu bilă electronică Alama | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăAlama Placata cu NichelMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,626.45
DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H Supapă cu bilă electronică din alamă 2 inchi | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 grade până la 150 grade FAlamă cromatăOţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece12VDC, 24 VAC / VDCAlamă€1,704.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Supapă cu bilă electronică din alamă de 2 inci
€1,668.17 /unitate