ALLEGRO SAFETY Kituri de testare pentru calibrarea monitorului CO


Filtru
Cauza Material: Plastic , Înălțime: 5 1 / 2 " , Lungime: 15 " , Mole Procent: De la 0.0005 la 1% , latime: 8"
StilModelConcentrareTipPreț (ex. TVA)
A
9872-60
-Monoxid de carbon€565.03
B
9872-61
Oxigen (0-23.5%), metan (0-2.5%), hidrogen (0-2%), monoxid de carbon (20 ppm), azot (balanat)Span Gas€153.62
C
9872-62
Oxigen (23.5%), n-pentan (0-0.75%), n-hexan (0.48%), azot (balanat)Zero Gaz€153.62

Kituri de testare pentru calibrarea monitorului CO

Scuturile de aer alimentat de înaltă presiune Allegro sunt folosite pentru a verifica și regla monitorul de CO pe compresorul Allegro Carry-Air, Wall-Air sau Oil-Less. Aceste unități includ o butelie de gaz de calibrare și un cilindru de gaz zero (17 litri fiecare) și un regulator de debit constant cu tub și manometru în interiorul unei carcase de plastic. Alegeți dintr-o gamă de aceste scuturi de aer alimentat de înaltă presiune Allegro, disponibile în variante de material nailon și polipropilenă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?