TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, comutator de limită pentru sarcini grele


Filtru
Material corp: zinc , Formular de contact: 1NO / 1NC , Adâncime: 1.73 " , Evaluare IP: 66 , Evaluare NEMA: 1, 2, 4, 12, 13 , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Voltaj: 240AC / 250DC , latime: 1.57 "
StilModelMişcareLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiForța de operareRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiVoiajPreț (ex. TVA)
A
XCKJ10541D
CW / CCW1.57 "până la 3.35"Parte2.21 in.-lb.0.75 "termoplastic0.22 "90 grade€487.57
B
XCKJ10559D
CW / CCW8.35 "Parte2.21 in.-lb.---90 grade€367.33
C
XCKJ10511D
CW / CCW1.61 "Parte2.21 in.-lb.0.87 "termoplastic0.2 "90 grade€356.17
D
XCKJ10541H7
CW / CCW1.57 "până la 3.35"Parte2.21 in.-lb.0.75 "termoplastic0.22 "90 grade€295.42
E
XCKJ10511H7
CW / CCW1.61 "Parte2.21 in.-lb.0.87 "termoplastic0.2 "90 grade€305.75
F
XCKJ167H7
Orizontală0.79 "Top3.6 in.-lb.0.47 "Oţel0.2 "0.32 "€225.72
G
XCKJ161H7
Vertical0.28 "Top4.5 lb.---0.24 "€251.13
H
XCKJ161D
Vertical0.28 "Top4.5 lb.---0.24 "€327.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?