Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1no/1nc | AF7JNY 21HK30

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1n/1nc

În stoc
Articol: AF7JNY Model: XCKJ161DCrucea Ref: 21HK30

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€327.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Lungimea actuatorului0.28 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston, Capăt
amperi4
Material pentru brațOţel
Lățimea brațului0.39 "Dia.
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime1.73 "
Conexiune electricaConector M12 cu 5 pini
Înălţime4.41 "
IP Rating-ul66
MişcareVertical
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 12, 13
Forța de operare4.5 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Voiaj0.24 "
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.57 "
Intrare cablareConector M12, 5 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)3
Lățimea navei (cm)5.21
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelMişcareLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiForța de operareRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiVoiajPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 1no/1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Parte2.21 in.-lb.0.87 "termoplastic0.2 "90 grade€356.16
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D Interruptor de limitare pentru utilizare grea Actuator lateral 1no/1nc | AF7JNW 21HK28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "până la 3.35"Parte2.21 in.-lb.0.75 "termoplastic0.22 "90 grade€487.57
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541H7 Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 1no/1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "până la 3.35"Parte2.21 in.-lb.0.75 "termoplastic0.22 "90 grade€295.42
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 1no/1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Parte2.21 in.-lb.0.87 "termoplastic0.2 "90 grade€305.74
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10559D Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 1no/1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Parte2.21 in.-lb.---90 grade€367.33
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161H7 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1n/1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Vertical0.28 "Top4.5 lb.---0.24 "€251.14
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ167H7 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1no/1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Orizontală0.79 "Top3.6 in.-lb.0.47 "Oţel0.2 "0.32 "€225.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1n/1nc
€327.95 /unitate