Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 741 3 Flanşe Cupru turnat C x Flanşă 3 In | AB4AQA 1WLH7

NIBCO 741 3 Flanșă Cupru turnat C x Flanșă 3 In

În stoc
Element: AB4AQA Model: 741 3Crucea Ref: 1WLH7
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
€165.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x Flanșă
Presiune maximă95 psi@100 grade F
În afara Dia.3.125 "
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.349
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 741 1 flanșă cupru turnat C x flanșă 1 in | AB4APY 1WLH5 741 1Flanșă105 psi@100 grade F1.125 "1"€58.27
NIBCO 741 2 Flanşe Cupru turnat C x Flanşă 2 In | AB4APZ 1WLH6 741 2Flanșă100 psi@100 grade F2.125 "2"€131.94
NIBCO 741 1 1/4 Flanșă Cupru turnat C x Flanșă 1-1/4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Flanșă105 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€61.19
NIBCO 741 1 1/2 Flanșă Cupru turnat C x Flanșă 1-1/2 In | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Flanșă100 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€98.89
NIBCO 741 2 1/2 Flanșă Cupru turnat C x Flanșă 2-1/2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2Flanșă100 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€168.63
NIBCO K355490 Flanșă reglabilă pentru dulap, PVC | BU4NWC K355490Flanșă---€34.61
RFQ
NIBCO K355500 Flanșă pentru dulap cu flanșă, dimensiune 4 x 3 inchi, lungime 2-3/4 inci, PVC | BU4NWH K355500Flanșă---€28.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 741 3 Flanșă Cupru turnat C x Flanșă 3 In
€165.69 /unitate