MARATHON MOTORS Motoare de frână, trifazice, complet închise, C Față fără picioare


Motoarele de frână Marathon sunt destinate transportoarelor, mașinilor de ambalare, mașinilor-unelte, palanelor, ascensoarelor și operatorilor de uși. Aceste motoare trifazate sunt mai eficiente și au un cuplu de pornire mai mare în comparație cu omologii lor monofazați. Nu au nevoie de un condensator, porniți...g, comutator centrifugal sau orice alt tip de dispozitiv de pornire care se poate uza și defecta. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o acțiune rapidă de oprire și menținere.Citeste mai mult

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: TENV , Cadru: 56C , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Design NEMA: B , Faza: 3 , RPM: 1800 , factor de serviciu: 1.0
StilModelVoltajAsamblareAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareOrientareCuplulPreț (ex. TVA)
A
5K49KN4563
208-230 / 460NUMAI F11.8-1.8 / .91/20.37RIGID COrizontală3€1,900.30
B
5K49PN4565
230/460NAN2.5/1.253/40.55C FațăNAN6€2,230.28

DESCRIERE

  • Aceste unități au o frână cu arc de siguranță, care permite menținerea sau oprirea.
  • Frâna are reglare manuală a uzurii pentru o durată lungă de viață a plăcuțelor.
  • Tensiunea bobinei de frână se potrivește cu tensiunea motorului.
  • Rulmenții cu bile sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru o funcționare lină.
  • Aceste unități dispun de montare universală pentru o gamă largă de aplicații.
  • Sunt echipate cu fir magnetic CR200 rezistent la coroană, care îmbunătățește rezistența la tensiune și proprietățile termice. (motorul poate fi acționat la un cuplu variabil de 10:1)

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL
  • EISA 2007

Întrebări Frecvente

Ce tip de carcasă are acest motor?

Acest motor are o carcasă complet închisă, neventilata (TENV) care disipă suficientă căldură pentru a elimina nevoia de răcire externă.

Care este temperatura maximă pe care o pot suporta aceste unități?

Motoarele de frână maraton pot suporta temperaturi de până la 40 de grade Celsius.

Cum sunt montate aceste motoare?

Aceste motoare sunt disponibile pentru montare rigidă fără picioare C și C-față.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?