A Rulmenti: Minge sigilată , Culoare: Roșu , Constructie: Oţel , Finalizarea: Pudră acoperită , Lungimea furcii: 48 " , Lățimea furcii: 6 5 / 16 " , Mâner: Maner pentru perne grele , Înălțime de ridicare max.: 7.5 " , Înălțime de ridicare min.: 2 15 / 16 " , Inălțime totală: 48 " , Lungime totală: 63 " , Lățimea totală: 27 " , Diametru rolă: 2.875 " , Material role: poliuretan , Materialul roții: Cauciuc
Cricuri manuali de operare silențioasă, roșii, oțel
Cricurile manuale Dayton sunt proiectate pentru ridicarea și mutarea sarcinilor grele în magazine de vânzare cu amănuntul, spitale, magazine alimentare, depozite, unități medicale și industriale. Aceste unități dispun de roți de rulare silențioase pentru a limita zgomotul la mai puțin de 60 dB și role de încărcare cu rulmenți cu bile pentru a asigura o funcționare lină și o manevrare ușoară în spații înguste. Acestea includ un mâner ergonomic cu un comutator de mers înapoi, claxon și comenzi cu degetul mare „fluture” duble, care sunt intuitive și asigură o operare sigură și precisă, protejând operatorul împotriva potențialelor pericole. Aceste camioane vin în plus cu indicatori de descărcare a bateriei pentru monitorizarea stării bateriei și au, de asemenea, întrerupătoare cu cheie pentru a limita accesul personalului aprobat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete, disponibile cu capacități de încărcare de 4400 și 5500 lb.