DAYTON 32HD11 Transpaletă 5500 lb Silențios oțel roșu | AG2VCA

DAYTON 32HD11 Transpaletă 5500 lb Silențios oțel roșu

În stoc
Articol: AG2VCA Model: 32HD11

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€908.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
RulmențiMinge sigilată
CuloriRoșu
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea furcii coborâtă2-15/16 "
Înălțimea furcii ridicate7-1/2 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 5 / 16 "
MânerManer pentru perne grele
Înălțimea de ridicare Max.7.5 "
Înălțimea de ridicare Min.2 15 / 16 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Centrul de încărcare24 "
Dimensiunea roții principale7"
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală27 "
Pivot190 grade
Rola Dia.2.875 "
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900040

Detalii produs:

    • Fitinguri de grăsime ((2) interne și (7) bucșă)
    • Stil palet Jack (standard)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
Transpaletă DAYTON 32HD10 4400 lb Silențios oțel roșu | AG2VBZ 32HD104400 lb.€1,135.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32HD11 Transpaletă 5500 lb Silențios oțel roșu
€908.60 /unitate