Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3462511075 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, dimensiune 3/4, buc. 5 | AD7PVV 4FVF1

MICRO PLASTICS 3462511075 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, dimensiune 3/4, buc. 5

În stoc
Element: AD7PVV Model: 3462511075Crucea Ref: 4FVF1
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
€8.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3462511075 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, dimensiune 3/4, buc. 5
€8.63 /ambalaj