Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3425200037 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3/8, buc. 20 | AD7PWR 4FVH5

MICRO PLASTICS 3425200037 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3/8, buc. 20

În stoc
Element: AD7PWR Model: 3425200037Ref încrucișat: 4FVH5
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
€6.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200037 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3/8, buc. 20
€6.32 /ambalaj