Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3404400050 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1/2, buc. 40 | AD7PXV 4FVL8

MICRO PLASTICS 3404400050 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1/2, buc. 40

În stoc
Articol: AD7PXV Model: 3404400050Crucea Ref: 4FVL8
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
€8.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului4-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet4-40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3404400050 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1/2, buc. 40
€8.17 /ambalaj