WESTWARD Cutie de instrumente portabilă


Cutiile de scule portabile spre vest oferă spații largi de depozitare pentru depozitarea uneltelor sau a echipamentelor. Aceste unități oferă un design robust, care rezistă la impacturi și la îndoire sau deformare sub stres sau căldură.

Filtru
Diapozitive pentru sertare: Nici unul , Finalizarea: Pudră acoperită , Evaluare de încărcare: 22 lb. , Număr de sertare: 0 , Număr de bucați: 1 , Diametrul roții: 8.5 "
StilModelSistem de blocareCuloriFamilia de culoriMaterialNumărul de mânereÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
35XR63
Nici unulRoșuRoșu-01"7"4.25 "€62.06
B
35XR68
Nici unulRoșuRoșu-03"14 "6.5 "€112.65
C
35XR65
Nici unulRoșuRoșu-02"10 "5.125 "€75.93
D
10J162
LacătRoșu-Oţel1--8"€297.98
E
10J171
LacătRoșu-Oţel1--8"€90.55
F
10J164
LacătRoșu-Oţel1--8"€155.30
G
36Y008
LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--40.12 "€119.92
H
36Y010
LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--6"€39.46
I
36Y011
LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--7"€59.33
J
44ZJ83
Lacăt HaspNegruNegru-16"12 "6-29/64 "€58.38
K
44ZJ86
Lacăt HaspNegruNegru-19"24 "8"€142.98
L
32PK25
Lacăt HaspRoșuRoșu-16"12 "6-15/32 "€58.19
M
44ZJ82
Lacăt HaspNegruNegru-17"16 "7"€63.54
N
44ZJ85
Lacăt HaspNegruNegru-16"19 "4"€39.59
O
44ZJ90
Lacăt HaspNegruNegru-18"20 "7"€75.63

DESCRIERE

  • Aceste cutii portabile Westward au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la impact, căldură și coroziune.
  • Aceste unități sunt echipate cu mânere de transport în partea de sus pentru o portabilitate ușoară și sunt lacăte pentru a asigura protecție împotriva furtului și siguranța sculelor.
  • Modelele selectate au tăvi care se basculează când cutia de instrumente este deschisă, maximizând spațiul de depozitare și îmbunătățind accesibilitatea sculelor.

Întrebări Frecvente

Ce caracteristici sunt incluse în aceste cutii portabile Westward pentru a îmbunătăți portabilitatea?

Cutiile de scule portabile spre vest oferă un mâner încorporat convenabil care facilitează transportul fără efort. Anumite modele pot avea roți sau mânere telescopice, oferind o mobilitate sporită cu ușurință de transport.

Pot încuia aceste cutii de scule?

Unele cutii de scule portabile Westward pot prezenta mecanisme de blocare sau prevederi pentru adăugarea de lacăte din motive de securitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?