WESTWARD 44ZJ86 Cutie de scule portabilă 24 lățime x 8 adâncime x 9 înălțime | AH9VEF

WESTWARD 44ZJ86 Cutie de scule portabilă 24 lățime x 8 adâncime x 9 înălțime

În stoc
Element: AH9VEF Model: 44ZJ86

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€142.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutieOţel
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii7-11/16 "
Înălțimea interioară7.187 "
Lățimea interioară23.593
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii8"
În afara înălțimii9"
Lățimea exterioară24 "
Adâncimea totală8"
Inălțime totală9"
Lățimea totală24 "
Capacitate de stocare1580 cu. în.
Capacitate de greutate55 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.7725
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)27.43
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSistem de blocareCuloriFamilia de culoriMaterialNumărul de mânereÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăAdâncimea totalăPreț
WESTWARD 10J162 Cutie de scule portabilă 24 l x 8 a x 9 h oțel roșu | AA2GUB 10J162LacătRoșu-Oţel1--8"€297.97
WESTWARD 10J164 Cutie de scule portabilă 30 l x 8 p x 9 h roșu oțel | AA2GUC 10J164LacătRoșu-Oţel1--8"€155.30
WESTWARD 10J171 Cutie de scule portabilă 17l x 8d x 8-1/4h Roșu | AA2GUG 10J171LacătRoșu-Oţel1--8"€90.56
WESTWARD 36Y008 Cutie de scule portabilă 20 l x 7-7/8 p x 9 h roșu | AC7AFX 36Y008LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--40.12 "€128.43
WESTWARD 36Y010 Cutie de scule 19-1/4 L x 6 A x 4 H Roșu | AC7AFY 36Y010LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--6"€39.47
WESTWARD 36Y011 Cutie de scule portabilă 16 l x 7 a x 7-1/2 h roșu | AC7AFZ 36Y011LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--7"€66.82
WESTWARD 32PK25 Cutie de scule portabilă 11-13/16 lățime x 6-13/32 adâncime | AH3KWR 32PK25Lacăt HaspRoșuRoșu-16"12 "6-15/32 "€58.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 44ZJ86 Cutie de scule portabilă 24 lățime x 8 adâncime x 9 înălțime
€142.97 /unitate