Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 35XR63 Cutie de depozitare prize 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16 | AH6DZN

WESTWARD 35XR63 Cutie de depozitare prize 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16

În stoc
Articol: AH6DZN Model: 35XR63
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
€62.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie depozitare soclu
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Familia de culoriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerNici unul
În interiorul adâncimii3.437 "
Înălțimea interioară1.25 "
Lățimea interioară6.25 "
Sistem de blocareNici unul
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere0
Număr de bucați1
Numărul tăvilor0
În afara adâncimii4"
În afara înălțimii1"
Lățimea exterioară7"
Adâncimea totală4.25 "
Inălțime totală1 1 / 16 "
Lățimea totală6.5 "
Capacitate de stocare27 cu. în.
Capacitate de greutate3 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSistem de blocareCuloriFamilia de culoriMaterialNumărul de mânereÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăAdâncimea totalăPreț
WESTWARD 10J162 Cutie de scule portabilă 24 l x 8 a x 9 h oțel roșu | AA2GUB 10J162LacătRoșu-Oţel1--8"€297.97
WESTWARD 10J164 Cutie de scule portabilă 30 l x 8 p x 9 h roșu oțel | AA2GUC 10J164LacătRoșu-Oţel1--8"€155.30
WESTWARD 10J171 Cutie de scule portabilă 17l x 8d x 8-1/4h Roșu | AA2GUG 10J171LacătRoșu-Oţel1--8"€90.56
WESTWARD 36Y008 Cutie de scule portabilă 20 l x 7-7/8 p x 9 h roșu | AC7AFX 36Y008LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--40.12 "€119.92
WESTWARD 36Y010 Cutie de scule 19-1/4 L x 6 A x 4 H Roșu | AC7AFY 36Y010LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--6"€39.47
WESTWARD 36Y011 Cutie de scule portabilă 16 l x 7 a x 7-1/2 h roșu | AC7AFZ 36Y011LacătRoșu-Polipropilenă, oțel1--7"€59.34
WESTWARD 32PK25 Cutie de scule portabilă 11-13/16 lățime x 6-13/32 adâncime | AH3KWR 32PK25Lacăt HaspRoșuRoșu-16"12 "6-15/32 "€58.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 35XR63 Cutie de depozitare prize 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16
€62.06 /unitate