A B Bateriile incluse: Nu , Material pentru rotile: Poli pe oțel , pliabil: Nu , Culoare: Albastru , Lungimea furcii: 24 " , Lățimea furcii: 21 3 / 4 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 1 1 / 2 " , Înălțimea mânerului: 42 " , Înălțimea furcii individuale: 2 1 / 2 " , Lățimea furcii individuale: 4 3 / 8 " , Tip locație: Universal , Material: Oţel , Număr de rotile din spate: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Tip operațiune: Puterea aeriană , Dimensiunea interioară a stabilizatorului: 14 " , Dimensiunea exterioară a stabilizatorului: 18 1 / 4 " , Material platformă: Oţel , Cursă platformă pe cursă: 3 / 4 " , Lățimea platformei: 23 " , Sursa de putere: Pneumatic , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 2"
Seria HYD Hefti-Lift, alimentate cu aer
Lifturile Hefti din seria Vestil HYD sunt ideale pentru ridicarea și mutarea sarcinilor grele în aplicațiile de manipulare a materialelor. Aceste Hefti-Lift sunt echipate cu un set de roți pentru spate cu un diametru de 5 inci, permițând o manevrabilitate ușoară în diferite direcții. Acestea dispun de roți din poli-pe oțel pentru o rezistență sporită și stabilitate dimensională. Aceste ascensoare au o construcție din oțel pentru o rigiditate structurală ridicată și pot rezista la sarcini grele de până la 880 lb.