VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior cu aer, dimensiune 41 x 69 inci, 880 lb., albastru

În stoc
Element: AG7UMK Model: HYD-10-AIR

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,908.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.5"
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
baterii incluseNu
Capacitate880 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii24 "
Lățimea furcii21 3 / 4 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime70 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 3 / 8 "
Lungime36 "
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3-1/2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime59 "
Max. Distanța de călătorie55.5 "
Min. Înălţime3.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Ziua OperațieiAlimentat cu aer
Tipul operațieiPuterea aeriană
Dimensiunea interioară a stabilizatorului14 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii21-3/4 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Deplasarea platformei pe cursă3 / 4 "
Lățimea peronului23 "
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată59 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
Gama de servicii3 1/2 "până la 59"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungimea platformeiLăţimeÎnălţimeGama de serviciiZiua OperațieiPreț
VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 41 x 54 inch, 880 lb., Albastru | AG7UMR HYD-5-AER880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "până la 44"-€2,693.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior cu aer, dimensiune 41 x 69 inci, 880 lb., albastru
€2,908.80 /unitate