Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32488 Știft filetat Oțel inoxidabil 3/8-16X2-1/4, 5PK | AD9EYA 4REF7

APPROVED VENDOR 32488 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X2-1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AD9EYA Model: 32488Crucea Ref: 4REF7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€12.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32488 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X2-1/4, 5 buc.
€12.81 /ambalaj