VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior cu aer, dimensiune 41 x 54 inci, 880 lb., albastru

În stoc
Element: AG7UMR Model: HYD-5-AIR

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,693.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
baterii incluseNu
Capacitate880 lbs.
Material de rotirePoli-pe-oțel
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2.5 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime55 "
Lungime36 "
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3-1/2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime44 "
Max. Distanța de călătorie40.5 "
Min. Înălţime3.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Ziua OperațieiAlimentat cu aer
Tipul operațieiPuterea aeriană
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului23 "
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată44 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Gama de servicii3 1/2 "până la 44"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 98.1
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungimea platformeiLăţimeÎnălţimeGama de serviciiZiua OperațieiPreț
VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 41 x 69 inch, 880 lb., Albastru | AG7UMK HYD-10-AER880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "până la 59"-€2,908.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior cu aer, dimensiune 41 x 54 inci, 880 lb., albastru
€2,693.87 /unitate